ZAŠTITNA KACIGA ZA DRVOSJEČE

br. art.  899 200150
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PROFESIONALNA KOMBINIRANA KACIGA ZA ŠUMARSTVO

Kombinirana kaciga za šumarstvo, koja odgovara zahtjevima profesionalnih radnika u šumarstvu u pogledu učinkovite zaštite, dobre ventilacije, udobnosti nošenja i optimalne preglednosti.

• Ispitano i priznato od strane FPA (Forsttechnischer Prüfausschuss – Šumarsko tehnički odbor za ispitivanje)
• Učinkovita ventilacija kacige velikim brojem velikih površinski raspoređenih rupa za ventilaciju
• Najveća sigurnost postiže se upotrebom specijalne, UV-stabilizirane ABS plastike i specijalnom geometrijom kacige
• Optimalan pregled zahvaljujući kratkom štitniku i profesionalnom viziru
• Vizir od nehrđajućeg legiranog metala s patentiranim dizajnom rešetke nudi najveću propusnost svjetla i povećanu otpornost

Vizir:
• Vizir od nehrđajućeg, slabo reflektirajućeg, na crno pulveriziranog metala obrađenog nagrizanjem
• Svjetlopropusnost: maks. 82%
• Razred zaštite „S“ za povećanu otpornost
• Ispitano prema EN 1731
• Poboljšana zaštita protiv prašine od piljenja

Štitnici za sluh:
• Prema EN 352-3
• Vrlo dobra svojstva prigušivanja uz udobnost nošenja