ZAŠTITNA KACIGA SH 2000-S-ŽUTA
br. art. 899 200244

Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Udobna zaštitna kaciga s mogućnošću unutarnjeg podešavanja obujma
• Optimalna sigurnost
• Štitnik za vrat proširen prema dolje
• Optimalno, brzo podešavanje širine
• Nesmetan pogled prema gore
• Kratak vrh kacige
• Lako za nošenje
• Podstava od tkanine i pojedinačno kontrolirani otvori za ventilaciju naprijed i odozada
• Mala težina
• Dobre mogućnosti kombinacije
• 30 mm džepovi omogućuju pričvršćivanje dodatnog pribora
• Ispitano u skladu s EN 397 s dopunskim zahtjevima
• Pogodno za vrlo niske temperature do -30°C
• Štiti od prskanja žarnica/varnica (MM-Molted Metal = rastaljeni metal)