KAPA ZAŠTITNA PLAVA HRN EN812

br. art.  899 200980
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNA KAPA

Prema EN 812

Sportska zaštitna kapa modernog bejzbol dizajna. Za sve primjene u kojima postoji opasnost od udarca glavom.

• Vanjski materijal: 100% pamuk
• Zaštitna čahura od tvrde plastike
• Udobna za nošenje zahvaljujući spužvastoj podstavi zaštitne čahure i integriranim ventilacijskim rupama
• Primjena: od –30°C do 50°C
• Veličina: 54 – 59 cm, podešavanje preko čičak pričvrsne trake
• Integrirana podstava za znoj
• Vanjski materijal može se prati na temperaturi do 30°C 
• Testirano u skladu s EN 812