GRUBO PLET. RUKAVICA OD POLIAMIDA - VEL.9
br. art. 899 400020
Nije dostupno Transportno pakiranje 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Univerzalne, robusne, grubo pletene rukavice od poliamid-pamuka za upotrebu u suhim područjima
Please login to Webshop to report a bug
Osobine:§Kružno duplo štrikana izvedba, bez šavova:§§Unutra: pamuk za ugodno nošenje rukavica§§Vani: rubusni najlon otporan na habanje§Tačkasta prevlaka na dlanovima i ojačanja na vrhovima prstiju od vinila sprječavaju klizanje§Dobra otpornost na prosjecanje i habanje§Dobra zaštita od toplog i hladnog§Mogu se prati do 60°C§Veličina 7-8
EN Norme/vrijednosti učinka:§EN 420 + EN 388, Kat. II / vrijednosti učinka 2.2.4.1
Područje primjene:§Za srednja do visoka mehanička opterećenja§Za suha područja u građevinarstvu§Obrada lima, plastike i metala§Poslovi pakovanja i konfekcioniranja§Montažni radovi§Obrada drveta§Poljoprivredi i šumarstvu


