ZAŠTITNA RUKAVICA-KEMIKALIJE-VINIL-VEL.10

br. art.  899 430
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 12
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VINILNE RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD KEMIKALIJA I TEKUĆINA

Svojstva
• Vrlo dobar zahvat na mokrom i suhom zbog mikronagrubljene površine na dlanovima
• 100% nepropusne za tekućinu
• Podstava od džerseja za izolaciju od hladnoće i topline
• Zaštita od kemikalija i tekućina
• Debljina materijala: 1,80 mm ± 0,03 mm
• Ukupna duljina: 350 mm

Područja primjene
• Srednja mehanička opterećenja u vlažnom okruženju
• Zaštita od kemikalija
• Transport opasnih tvari
• Vozači cisterni
• Ophođenje s kemikalijama i tekućinama
• Ribarstvo i prerada ribe
• Pogoni za zbrinjavanje
• Radovi na čišćenju
• Poljoprivreda
• Radovi na hladnome

Norme i standardi
Kategorija III