RUKAVICA ZA ZAŠT. OD KEMIKALIJA - VEL.11

br. art.  899 43511
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 6
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD KEMIKALIJA OD NITRILA

Univerzalne, lagane rukavice za zaštitu od kemikalija, od nitrila s unutarnjim slojem od pamučnog velura.

Svojstva
• 100% nepropusne za tekućinu
• Siguran zahvat zbog romboidnog uzorka
• Zaštita od kemikalija i tekućina kao što su mnoge lužine, kiseline, masnoće, ulja a djelomično i otapala
• Ispitane za uporabu u radu sa prehrambenim proizvodima
• Bez silikona u proizvodnom procesu
• Debljina materijala: 0,38 mm +/- 0,03 mm
• Ukupna duljina: 330 mm

Područja primjene
• Radovi lakiranja
• Tretiranje površine
• Bajcanje
• Rashladna sredstva i maziva
• Galvanske kupke
• Čišćenje
• Prehrambena industrija
• Održavanje motornih vozila i strojeva
• Rukovanje pesticidima

Norme i standardi
Kategorija III
EN 388 EN 374 EN 374