NITRILNA RUKAVICA ZA ZAŠT. OD KEMIKALIJA - VEL.8

br. art.  899 435408
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 6
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

NITRILNA RUKAVICA ZA ZAŠTITU OD KEMIKALIJA, DUGA, TEŠKA IZVEDBA

Nitrilne zaštitne rukavice za zaštitu od kemikalija, teška izvedba

Svojstva
• Siguran zahvat romboidnim profilom
• Zaštita od kemikalija i tekućina, od brojnih lužina, kiselina, masti, ulja i djelomično od otapala
• Dobra mehanička otpornost
• Bez silikona u proizvodnom procesu
• Ispitano na prehrambene proizvode
• Debljina materijala: 0,58 mm ± 0,03 mm
• Ukupna duljina 450 mm

Područja primjene
• Radovi na čišćenju i održavanju
• Kemijska industrija
• Prehrambena industrija
• Radovi na lakiranju i poljoprivredi
• Ulja za hlađenje i rezanje

Norme i standardi
Kategorija III
EN 388 EN 374 EN 374