ZAŠTITNA RUKAVICA-KEMIKALIJE-NEOPREN-VEL.10

br. art.  899 435610
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 6
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

NEOPRENSKE ZAŠTITNE RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD KEMIKALIJA

Svojstva
• S unutarnje strane natisnut pamuk
• Siguran hvat profiliranom površinom
• Dobra postojanost na razrijeđene kiseline, lužine, ulja i masti
• Dobra mehanička postojanost
• Ispitane na prehranu
• Debljina sloja: 0,68 mm ± 0,03 mm
• Ukupna duljina: 330 mm

Područja primjene
• Radovi na čišćenju i održavanju
• Kemijska industrija
• Prehrambena industrija
• Kemikalije u poljoprivredi
• Ulja za hlađenje i nareziv
• Radovi galvaniziranja

Norme i standardi
Kategorija III