RUKAVICE ZAŠT. PROTUR. TIGERFLEX W230 RAZ C vel.8

br. art.  899 451358
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 6
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Proturezne zaštitne rukavice Nitril Tigerflex® W-230 Level C

Univerzalna, izuzetno udobna proturezna “CUT” rukavica obložena nitrilnom pjenom specijalna za suhe radne uvjete

• Nitrilna pjena s dodanim Tiger točkama na dlanovima za bolji grip
• Udobne, prozračne s odličnim prihvatom
• Odlično pristajanje s iznimnim osjetom prilikom rada
• Namijenjene za radove u suhim uvjetima koji zahtijevaju preciznost, dobar osjećaj i odličnu protureznu otpornost

• Materijal nosivog materijala: HPPE, 13 gauga
• Materijal zaštitnog sloja: nitrilna pjena
• EN norma: 388 + 420
• Proturezna otpornost prema: ISO 13997 - C
• Kategorija: II