JEDNOKRAT. RUKAVICA OD NITRILA - VEL.XXL
br. art. 899 47004
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
JEDNOKRATNE RUKAVICE OD NITRILA
Please login to Webshop to report a bug
Vodonepropusne rukavice od nitrila, za jednokratnu uporabu.
Svojstva
• Zaštitne rukavice od nitrila
• Ne sadrže puder
• Ne sadrže silikon
• Ispitane za uporabu u radu s prehrambenim proizvodima
• Debljina materijala: 0,10 mm ±0,01 mm
• Ukupna duljina: 240 mm
Područja primjene
• Za rad u laboratoriju
• Za rad s prehrambenim namirnicama
• Farmaceutska, kemijska i elektroindustrija
• Soboslikarski i ličilački radovi
• Poliranje i lakiranje
• Čišćenje i održavanje strojeva
Norme i standardi
Kategorija III EN 374 EN 374