JEDNOKRATNA ZAŠTITNA RUKAVICA-NITRIL-CRNA-VEL.S
br. art. 899 470369
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Nepropusne za tekućine
Svojstva
• Zaštitne rukavice od nitrila
• Ne sadrži proteine lateksa koji izazivaju alergiju
• Mogu se nositi s obje strane
• Ne sadrže puder
• Ne sadrže silikon
• Ispitane za uporabu u radu s prehrambenim proizvodima
• Debljina materijala: 0,10 mm ±0,01 mm
• Ukupna duljina: 240 mm
Područja primjene
• Auto industrija
• Za rad u laboratoriju
• Obrada prehrambenih namirnica
• Farmaceutska, kemijska i elektroindustrija
• Soboslikarstvo, lakiranje i poliranje
• Radovi čišćenja i održavanja