INDUSTRIJSKE KRPE ZA BRISANJE-ŠARENE-PAKET 10kg

br. art.  899 800224A
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 540
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Industrijske krpe za brisanje 10 kg | Würth namijenjene su čišćenju u radionicama, proizvodnim pogonima i servisnim okruženjima gdje je potrebna visoka moć upijanja. Izrađene su od recikliranih, mekanih materijala s visokim udjelom pamuka. Krpe su bez kukica, ušica, gumbi i patent‑zatvarača, čime se sprječava grebanje osjetljivih površina i oštećivanje opreme.

Ključne značajke:

  • Visoka moć upijanja za brzo uklanjanje tekućina i nečistoća
  • Bez metalnih i plastičnih elemenata (kukica, gumbi, patent‑zatvarača)
  • Mekani reciklirani materijal s visokim udjelom pamuka
  • Prilagođene za radionička, industrijska i servisna okruženja
  • Šarene krpe, različitih dimenzija

Kompatibilnost podloga:

  • Metalne površine
  • Plastične i kompozitne površine
  • Lakirane površine
  • Industrijska oprema i strojevi
  • Radne površine i alati

Primjena u radu:

Ove krpe su prikladne kada je potrebno sigurno i učinkovito čišćenje bez rizika od oštećenja osjetljivih dijelova, osobito pri brisanju ulja, maziva i radioničkih nečistoća.

Za koga je proizvod:

Za automehaničarske radionice, industrijska postrojenja, servisne tehničare, održavanje strojeva, skladišta i sve korisnike koji trebaju industrijske krpe za brisanje s visokim stupnjem upijanja i sigurnom upotrebom na raznim površinama.