MIKROAKTIVNA KRPA-BASIC-PINK-40X40CM

br. art.  899 900060
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 5
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mikroaktivna krpa Basic 40 × 40 cm namijenjena je učinkovitom čišćenju i održavanju površina. Statička vlakna privlače prašinu i prljavštinu, dok omogućuje brzo čišćenje i smanjenje troškova. Prikladna je za vozila i poliranje, uz jednostavno održavanje pranjem do 60 °C.

Opis proizvoda

Mikroaktivna krpa Basic 40 × 40 cm namijenjena je učinkovitom čišćenju i održavanju površina. Posebna mikrostruktura omogućuje statičko privlačenje prašine i sitnih čestica, čime se postiže brzo i temeljito čišćenje uz minimalan utrošak vremena. Krpa se može koristiti suha ili blago navlažena, ovisno o vrsti nečistoće, a istovremeno doprinosi smanjenju troškova i opterećenja okoliša. Prikladna je za profesionalnu i svakodnevnu primjenu u održavanju različitih površina.

Ključne značajke

  • Mikroaktivna krpa dimenzija 40 × 40 cm za učinkovito čišćenje
  • Statički privlači prašinu i fine nečistoće
  • Smanjuje vrijeme čišćenja i troškove održavanja
  • Prikladna za suho i blago vlažno čišćenje
  • Višekratna uporaba uz jednostavno održavanje
  • Periva do 60 °C (bez omekšivača)

Kompatibilnost podloga

  • Lakirane i osjetljive površine
  • Unutrašnjost vozila
  • Plastika i glatke površine
  • Površine za poliranje i održavanje
  • Suhe i blago zaprljane površine

Primjena u radu

Krpa je prikladna kada je potrebno brzo i temeljito ukloniti prašinu i nečistoće, primjerice pri čišćenju i održavanju vozila ili osjetljivih površina, gdje je važna učinkovitost i jednolik rezultat bez ostavljanja tragova.

Za koga je proizvod

Za autopraonice, servisne radionice, profesionalne čistače i korisnike koji trebaju mikroaktivnu krpu za učinkovito, ekonomično i praktično održavanje površina u svakodnevnim radnim zadacima.