Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Sidreni čavao W-AN ZN 6 × 40 mm | Würth namijenjen je brzom i sigurnom učvršćivanju nenosivih sustava u betonu, u ispucanom i neispucanom stanju. Izrađen je od pocinčanog čelika i predviđen za uporabu isključivo u suhim unutarnjim prostorima. Montaža se izvodi bez posebnog alata.
Ključne značajke:
• Višestruko učvršćenje nenosivih sustava u ispucanom i neispucanom betonu
• Materijal: pocinčani čelik, za upotrebu u suhim unutarnjim prostorima
• Montaža s malom dubinom bušenja i malim promjerom rupe
• Odmah opteretiv – nema vremena čekanja
• Ugradnja bez posebnog alata
• Sidrenje tarnim spajanjem uz kontrolirano širenje tiple
Prikladan za učvršćivanje:
• lakih stropnih obloga i spuštenih stropova
• metalnih profila i rupičastih traka
• žičanih i nonius vješalica
• drvenih letvi i gredica
• elemenata s pretežito mirujućim opterećenjem
Kompatibilnost podloga:
• Ispucani beton
• Neispucani beton
• Suhi unutarnji prostori (zbog pocinčane površine)
Prednosti u radu:
Koristite ovaj sidreni čavao kada trebate brz i pouzdan oslonac za nenosive elemente, posebno u objektima gdje se zahtijeva montaža bez posebne opreme i trenutačna nosivost nakon ugradnje.
Za koga je proizvod:
Za instalatere suhe gradnje, stropne i zidne majstore, tehničare montaže, električare i izvođače koji rade s lakim oblogama i potkonstrukcijama u betonu te trebaju jednostavan, pouzdan i certificiran sidreni element.
Svojstva:
• Europsko tehničko dopuštenje: ETA-18/0686
• Vatrootpornost: R30, R60, R 90, R120