SIDRENI ČAVAO W-AN 6X70MM ZN

br. art.  905 3670A
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 KOM
Sadržaj paketa: 200 KOM

Sidreni čavao W-AN ZN 6 × 70 mm | Würth namijenjen je brzom i sigurnom učvršćivanju nenosivih sustava u betonu, u ispucanom i neispucanom stanju. Izrađen je od pocinčanog čelika i predviđen za uporabu isključivo u suhim unutarnjim prostorima. Montaža se izvodi bez posebnog alata.

Ključne značajke:

• Višestruko učvršćenje nenosivih sustava u ispucanom i neispucanom betonu

• Materijal: pocinčani čelik, za upotrebu u suhim unutarnjim prostorima

• Montaža s malom dubinom bušenja i malim promjerom rupe

• Odmah opteretiv – nema vremena čekanja

• Ugradnja bez posebnog alata

• Sidrenje tarnim spajanjem uz kontrolirano širenje tiple

Prikladan za učvršćivanje:

• lakih stropnih obloga i spuštenih stropova

• metalnih profila i rupičastih traka

• žičanih i nonius vješalica

• drvenih letvi i gredica

• elemenata s pretežito mirujućim opterećenjem

Kompatibilnost podloga:

• Ispucani beton

• Neispucani beton

• Suhi unutarnji prostori (zbog pocinčane površine)

Prednosti u radu:

Koristite ovaj sidreni čavao kada trebate brz i pouzdan oslonac za nenosive elemente, posebno u objektima gdje se zahtijeva montaža bez posebne opreme i trenutačna nosivost nakon ugradnje.

Za koga je proizvod:

Za instalatere suhe gradnje, stropne i zidne majstore, tehničare montaže, električare i izvođače koji rade s lakim oblogama i potkonstrukcijama u betonu te trebaju jednostavan, pouzdan i certificiran sidreni element.

Svojstva:

• Europsko tehničko dopuštenje: ETA-18/0686

• Vatrootpornost: R30, R60, R 90, R120