ZEBRA-SPOJNICA ZA DRVO-ALU-60X60X7

br. art.  907 00090
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SPOJNICA ZA TERASE

Prednosti
• Jednostavna i brza montaža
• Bez vidljivih vijčanih spojeva
• Uz pomoć odstojnika između dasaka i potkonstrukcije, bez nakupljanja vlage
• Bubrenje i skupljanje daske moguće je u svim pravcima
• Dugovječno i otporno na koroziju, uporabom aluminija
• Varijabilno podešavanje širine sljubnice

Nova kutna spojnica specijalno je razvijena za izradu drvenih paluba.

Nevidljiva: kutna spojnica učvršćuje se vijcima s donje strane dasaka (ASSY® 3.0 A2, D = 4 mm) i s prethodnom spojnicom tvori stabilan spoj.
Stabilna: konstrukcijske sile prenose se direktno preko spojnice.
Dugovječna: između pokrovne daske i potkonstrukcije kod polaganja nastaje razmak tako da se na taj način konstrukcija ventilira i ne može se nakupljati vlaga. Osim toga, zbog jednostranog vijčanja dasaka osiguran je slobodan “rad” drveta.
Jednostavno za primjenu: kutna spojnica može se obraditi bez predbušenja ili ostalih, vremenski zahtjevnih predradnji, kao što je glodanje. Daske ne trebaju utor. Unatoč stabilnoj vezi preko spoja spojnica, nudi izuzetno veliku toleranciju pri obradi, do čak 15 mm u svim smjerovima