RADNI STOL FW3-RAL3020
br. art. 957 342030
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
RADNI STOL S KOTAČIMA PRO
Please login to Webshop to report a bug
Visokoopteretivi radni stol s kotačima, fleksibilno iskoristiv za npr. teške montažne radove
• Stablina konstrukcija od čeličnog lima, višestruko presavijena i zavarena
• Napuštena radna ploča, 40 mm
Multiplex bukva, lakirana bezbojnim lakom, na taj način je otporna na vodu i ulje
• Centralni sustav zaključavanja osigurava sadržaj od krađe
• Aluminijska ručka s letvicom za pisanje s prozirnim pokrovom
• Ladice sa preko 80 % djelomičnog izvlačenja, s valjkastim ležajevima
• Bez opasnosti od prevrtanja zahvaljujući integriranoj sigurnosnoj blokadi od izvlačenja
• Unutarnje mjere ladica (Š x D): 437 x 587 mm
• Nosivost ladica: 100 kg kod ravnomjerno raspoređenog opterećenja
• Redovi s razrezom i rupičasta podnica za prihvat materijala za podjelu
• Čvrsta drška za prevoženje
• Dva fiksirana i dva okretljiva kotača s kočnicom Ø 200 mm
Prednosti u PRO seriji:
• Odaberite boje fronti između četiri različita RAL tona
• Brave mogu biti dio glavne serije zaključavanja
• Okvir od stabilne 4-kutne cijevi, 30 x 30 mm
• Visoka ukupna opteretivost: 600 kg kod ravnomjerno raspoređenog opterećenja
• Stablina konstrukcija od čeličnog lima, višestruko presavijena i zavarena
• Napuštena radna ploča, 40 mm
Multiplex bukva, lakirana bezbojnim lakom, na taj način je otporna na vodu i ulje
• Centralni sustav zaključavanja osigurava sadržaj od krađe
• Aluminijska ručka s letvicom za pisanje s prozirnim pokrovom
• Ladice sa preko 80 % djelomičnog izvlačenja, s valjkastim ležajevima
• Bez opasnosti od prevrtanja zahvaljujući integriranoj sigurnosnoj blokadi od izvlačenja
• Unutarnje mjere ladica (Š x D): 437 x 587 mm
• Nosivost ladica: 100 kg kod ravnomjerno raspoređenog opterećenja
• Redovi s razrezom i rupičasta podnica za prihvat materijala za podjelu
• Čvrsta drška za prevoženje
• Dva fiksirana i dva okretljiva kotača s kočnicom Ø 200 mm
Prednosti u PRO seriji:
• Odaberite boje fronti između četiri različita RAL tona
• Brave mogu biti dio glavne serije zaključavanja
• Okvir od stabilne 4-kutne cijevi, 30 x 30 mm
• Visoka ukupna opteretivost: 600 kg kod ravnomjerno raspoređenog opterećenja


