NAVOJNA ŠIPKA-DIN976-A-10.9-M27X1000
br. art. 959 000027

Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
DIN 976-1 (Oblik A) s metričkim ISO-standradnim navojem
Čelik 4.8 nezaštićen 1 m
Čelik 4.8 pocinčan, plavo pasiviran (A2K) 1 m / 2 m / 3 m
Čelik 8.8 pocinčan, plavo pasiviran (A2K) 1 m
Čelik 8.8, žuto pocinčan (A2C) 1 m
Čelik 10.9 nezaštićen 1 m
Nehrđajući čelik A2 1 m / 2 m / 3 m
Nehrđajući čelik A4 1 m
Mesing nezaštićen 1 m
Poliamid PA 6.6 1 m
Materijal PA 6.6: Vlačna čvrstoća 65 N/mm² Otporan na mineralna ulja, benzin i slabe lužine
Temperaturna otpornost od – 40 °C do +150 °C
Upijanje vode 8–10 %
Napomena: Od Ø navoja M5 navojne šipke mogu, alternativno, uz obilježavanje razreda čvrstoće, na jednom kraju (čeona strana) biti obilježene sljedećim bojama.
Čelik 4.8 – bez oznake
Čelik 8.8 – prometno žuta Ral 1023
Čelik 10.9 – biserno bijela Ral 1013
A2 – prometno zelena Ral 6024
A4 – vatreno crvena Ral 3000
CuZn (Mesing) – bez oznake
Čelik 4.8 nezaštićen 1 m
Čelik 4.8 pocinčan, plavo pasiviran (A2K) 1 m / 2 m / 3 m
Čelik 8.8 pocinčan, plavo pasiviran (A2K) 1 m
Čelik 8.8, žuto pocinčan (A2C) 1 m
Čelik 10.9 nezaštićen 1 m
Nehrđajući čelik A2 1 m / 2 m / 3 m
Nehrđajući čelik A4 1 m
Mesing nezaštićen 1 m
Poliamid PA 6.6 1 m
Materijal PA 6.6: Vlačna čvrstoća 65 N/mm² Otporan na mineralna ulja, benzin i slabe lužine
Temperaturna otpornost od – 40 °C do +150 °C
Upijanje vode 8–10 %
Napomena: Od Ø navoja M5 navojne šipke mogu, alternativno, uz obilježavanje razreda čvrstoće, na jednom kraju (čeona strana) biti obilježene sljedećim bojama.
Čelik 4.8 – bez oznake
Čelik 8.8 – prometno žuta Ral 1023
Čelik 10.9 – biserno bijela Ral 1013
A2 – prometno zelena Ral 6024
A4 – vatreno crvena Ral 3000
CuZn (Mesing) – bez oznake