SET DVOSTR. OKAS. KLJUČ. S ČEGRTALJ. MINI, 31-DIJE

br. art.  965 11310
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SET DUPLIH OKASTIH KLJUČEVA S ČEGRTALJKOM MINI, 31-DIJELNI

Sastoji se od;

1x 1/4“ bit PH0 | PH1 | PZ0 | PZ1 | PZ2
2x 1/4“ bit PH2
1x 1/4“ bit ravni 4, 6 mm
1x 1/4“ bit inbus 3, 4, 5,6 mm
1x 1/4“ bit TX 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 40
1x nasadni ključ VK5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 mm
1x 1/4“ dvostruki okasti ključ s čegrtaljkom, 11 mm, 6-kt