SET BITOVA SA ČEGRTALJKOM-(RW-EDITION)-23PCS

br. art.  965 2026
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 5
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokokvalitetni 23-dijelni set za širok raspon primjena i precizne radove

Set bitova s čegrtaljkom RW Edition, 23-dijelni 

 

Praktična, visokokvalitetna osnovna oprema za radionicu i mobilnu upotrebu

  • Kutija i čegrtaljka s potpisom Reinholda Würtha
  • Tiskani pjenasti umetak u karbon izgledu za stabilnost i jednostavno čišćenje
  • Čegrtaljka, nasadni ključevi i produžetak za bit izrađeni od krom-vanadijskog čelika / krom-molibdenskog čelika, visokokvalitetna crna površina (kromirana)

 

Roll-Stop sustav

  • Vanjska kontaktna površina nasadnih ključeva i produžetka za bit sprječava kotrljanje

ZEBRA alat profesionalne kvalitete

 

Sadržaj seta

  • 1 × čegrtaljka s potpisom Reinholda Würtha
  • 1 × produžetak za bit
  • 6 × nasadnih ključeva 1/4” „Roll-Stop“, metrički šesterokut: 6, 8, 10, 11, 12 i 13 mm
  • 1 × adapter za bit 1/4”
  • 14 × bitova: ravni 5,5; PH1; PH2; PZ1; PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; unutarnji šesterokut 3, 4, 5 i 6 mm