GRAFITNI ULOŽAK SET-STANDARD-D2,8MM - 2B

br. art.  967 911210
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 120
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Grafitne mine za olovku u spremniku otpornom na udarce

Grafitne mine 2,8 × 100 mm u spremniku | Würth namijenjene su univerzalnom označavanju na širokom rasponu površina, uključujući glatke, porozne i tehnički zahtjevne materijale. Tvrdoća 2B osigurava dobru vidljivost crte, dok se s glatkih podloga trag može obrisati mokrom krpom, što omogućuje privremeno i kontrolirano označavanje. Spremnik je otporan na udarce i omogućuje brzo izdvajanje mina za rad u terenskim i radioničkim uvjetima.

Ključne značajke:

  • Tvrdoća 2B za jasne i vidljive oznake
  • Mogućnost brisanja mokrom krpom s glatkih površina
  • Spremnik otporan na udarce, brzo izdvajanje
  • Pogodno za označavanje na gotovo svim materijalima
  • Dimenzije mina: 2,8 × 100 mm

Kompatibilnost podloga

  • Lakirane površine
  • Keramičke pločice
  • Opeka i glineni materijali
  • Drvo i drvene ploče
  • Staklo
  • Guma i automobilske gume
  • Keramika
  • Beton i mineralne podloge
  • Metal
  • Plastika

Primjena u radu:

Mine su prikladne kada je potrebno ostaviti preciznu, vidljivu oznaku s mogućnošću uklanjanja na glatkim površinama, primjerice pri montažnim pripremama, mjerenju, trasiranju ili obrtničkim radovima na različitim materijalima.

Za koga je proizvod:

Za montere, stolarske radionice, građevinske timove, servisne tehničare i sve korisnike koji trebaju grafitne mine 2,8 × 100 mm za univerzalno označavanje na raznim podlogama.