KABEL PRODUŽNI (3G1,5) 16A 250V 30m

br. art.  969 310003K
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

Produžni kabel

• Nazivni napon 250 V

• Nazivna struja 16 A

• IP 20

 

Transport i skladištenje

• Jednostavne za transport i skladištenje

• Za unutarnju primjenu u suhim prostorijama

• Vrsta kabela - plastika

• Osjetljiv na niske temperature

• Nije za profesionalnu upotrebu