LED REFLEKTOR 360DGR-280W-40000LM

br. art.  981 180841
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LED SVJETLO ZA VELIKE POVRŠINE WGL 1 360° 40000 LUMEN

Svjetlosne segmente moguće je pojedinačno ukapčati (360°/180°). Kontinuirano prigušivanje.

• LED panel s 4 visokoefikasna Xpect2 LED modula (otprilike 140 lm/W)
• Brza montaža
• Malo opterećenje vjetrom
• Opalizirana stakla s prednjom montažom, za ugodno, radno svjetlo bez zaslijepljivanja
• Kućište otporno na udare i lom (IK 10)
• Pasivna tehnika hlađenja bez trošenja (bez potrebe održavanja)
• Okasti vijak za viseću montažu
• Izmjenjivi klin za izlaz svjetla, kako prema dolje tako i prema gore
• Kvalitetni Ölflex® 540 P strujni priključni vod
• Kućište: čelik, plastificiran, poliamid 6

Područje primjene
• Za unutarnje i vanjsko područje
• Za gradilišta i mjesta montaže, sportske i događaje u slobodno vrijeme, službe spašavanja i pomoći, itd.

Napomena
Adapter za stativ potreban samo u spoju sa stativom na obrtaljku br. art. 981 1021. Stativ od plemenitog čelika s prigušivačem na zrak br. art. 981 1031 već je opremljen s normiranim klinom 30 mm (DIN 14640).