LED REFLEKTOR 360DGR-560W-80000LUMEN
br. art. 981 180851
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
LED SVJETLO ZA VELIKE POVRŠINE WGL 2 360° 80000 LUMEN
Please login to Webshop to report a bug
Svjetlosne segmente moguće je pojedinačno ukapčati (360°/180°). Kontinuirano prigušivanje.
• LED panel s 8 visokoefikasnih Xpect2 LED modula (otprilike 140 lm/W)
• Brza montaža
• Malo opterećenje vjetrom
• Opalizirana stakla s prednjom montažom, za ugodno radno svjetlo bez zaslijepljivanja
• Kućište otporno na udare i lom (IK 10) • Pasivna tehnika hlađenja bez trošenja (bez potrebe održavanja)
• Okasti vijak za viseću montažu
• Kvalitetni Ölflex® 540 P strujni priključni vod
• Kućište: čelik, plastificiran, poliamid 6
Područje primjene
• Za unutarnje i vanjsko područje
• Za gradilišta i mjesta montaže, sportske i događaje u slobodno vrijeme, službe spašavanja i pomoći, itd.
Napomena
Adapter za stativ potreban samo u spoju sa stativom na obrtaljku br. art. 981 1021. Stativ od plemenitog čelika s prigušivačem na zrak br. art. 981 1031 već je opremljen s normiranim klinom 30 mm (DIN 14640).
• LED panel s 8 visokoefikasnih Xpect2 LED modula (otprilike 140 lm/W)
• Brza montaža
• Malo opterećenje vjetrom
• Opalizirana stakla s prednjom montažom, za ugodno radno svjetlo bez zaslijepljivanja
• Kućište otporno na udare i lom (IK 10) • Pasivna tehnika hlađenja bez trošenja (bez potrebe održavanja)
• Okasti vijak za viseću montažu
• Kvalitetni Ölflex® 540 P strujni priključni vod
• Kućište: čelik, plastificiran, poliamid 6
Područje primjene
• Za unutarnje i vanjsko područje
• Za gradilišta i mjesta montaže, sportske i događaje u slobodno vrijeme, službe spašavanja i pomoći, itd.
Napomena
Adapter za stativ potreban samo u spoju sa stativom na obrtaljku br. art. 981 1021. Stativ od plemenitog čelika s prigušivačem na zrak br. art. 981 1031 već je opremljen s normiranim klinom 30 mm (DIN 14640).