MOBILNI ZAVARIVA?KI ZASTOR-EN 1598
br. art. 984 770
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
MOBILNI ZAVARIVAČKI ZASTOR
Please login to Webshop to report a bug
Prema EN 1598
• Sa zavarivačkom zaštitnom zavjesom
• Ekstremno stabilna osnova s kvadratnim cijevima (30x30 mm)
• Pogodan za elektrolučno zavarivanje prema EN 1598
• Prozirna narančasta zavjesa
Tehnički podaci
• Dimenzije: Zastor: Š x V: 200 x 190 cm Zavjesa: Š x V: 205 x 180 cm
• Faktor opasnosti < 1
• Stupanj refleksije: 230 do 400 nm < 10%
• Ispitan prema EN 1598 za elektrolučno zavarivanje
Područja primjene
Zavarivanje
Štiti okolinu oko zavarivača od prskanja i troske, kao i osobe u okolini od štetnog utjecaja optičke radijacije na kožu i oči.
Brušenje
Vruće iskre i čestice od brušenja skreću na neprobojnoj zavjesi. Radnici, vozila, lakirane površine i staklo su efikasno zaštićeni.
Lakiranje
Zbog svoje kemijske otpornosti, zavarivački zaklon se može primjenjivati kod nanošenja lakova i zaštitnih premaza
Vlažni uvjeti
Također može poslužiti kao zaštita od vode i prskanja
Sunce
Zaštita od zasljepljujućeg i nepoželjnog toplinskog zračenja. Folija je otporna na UV zračenje
• Sa zavarivačkom zaštitnom zavjesom
• Ekstremno stabilna osnova s kvadratnim cijevima (30x30 mm)
• Pogodan za elektrolučno zavarivanje prema EN 1598
• Prozirna narančasta zavjesa
Tehnički podaci
• Dimenzije: Zastor: Š x V: 200 x 190 cm Zavjesa: Š x V: 205 x 180 cm
• Faktor opasnosti < 1
• Stupanj refleksije: 230 do 400 nm < 10%
• Ispitan prema EN 1598 za elektrolučno zavarivanje
Područja primjene
Zavarivanje
Štiti okolinu oko zavarivača od prskanja i troske, kao i osobe u okolini od štetnog utjecaja optičke radijacije na kožu i oči.
Brušenje
Vruće iskre i čestice od brušenja skreću na neprobojnoj zavjesi. Radnici, vozila, lakirane površine i staklo su efikasno zaštićeni.
Lakiranje
Zbog svoje kemijske otpornosti, zavarivački zaklon se može primjenjivati kod nanošenja lakova i zaštitnih premaza
Vlažni uvjeti
Također može poslužiti kao zaštita od vode i prskanja
Sunce
Zaštita od zasljepljujućeg i nepoželjnog toplinskog zračenja. Folija je otporna na UV zračenje


