ZAMJENSKA ZAVJESA ZA 984 770

br. art.  984 7703
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAMJENSKA ZAVJESA ZA MOBILNI ZAVARIVAČKI ZASTOR

Prema EN 1598 

• Sa zavarivačkom zaštitnom zavjesom
• Ekstremno stabilna osnova s kvadratnim cijevima (30x30 mm)
• Pogodan za elektrolučno zavarivanje prema EN 1598
• Prozirna narančasta zavjesa

Tehnički podaci 
• Dimenzije: Zastor: Š x V: 200 x 190 cm Zavjesa: Š x V: 205 x 180 cm 
• Faktor opasnosti < 1 
• Stupanj refleksije: 230 do 400 nm < 10%
• Ispitan prema EN 1598 za elektrolučno zavarivanje

Područja primjene 
Zavarivanje
Štiti okolinu oko zavarivača od prskanja i troske, kao i osobe u okolini od štetnog utjecaja optičke radijacije na kožu i oči.

Brušenje
Vruće iskre i čestice od brušenja skreću na neprobojnoj zavjesi. Radnici, vozila, lakirane površine i staklo su efikasno zaštićeni.

Lakiranje
Zbog svoje kemijske otpornosti, zavarivački zaklon se može primjenjivati kod nanošenja lakova i zaštitnih premaza

Vlažni uvjeti
Također može poslužiti kao zaštita od vode i prskanja

Sunce
Zaštita od zasljepljujućeg i nepoželjnog toplinskog zračenja. Folija je otporna na UV zračenje

Napomena
Prema UVV VBG 15 § 5 (Njemački propisi za zaštitu od nezgoda), radno mjesto za elektrolučno zavarivanje mora biti tako uređeno da su osobe u okolini zaštićene od štetnih utjecaja optičkog zračenja na kožu i oči.