PREŠA ZA ISTISKIVANJE MASTI
br. art. 986 00
Prijavite se za prikaz cijena
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Preša za istiskivanje masti
Please login to Webshop to report a bug
Za kartuše od 400 g (DIN 1284, 235 x 53,5 mm) ili za 500 cm3 mast u rinfuzi
• Za 500 cm3 masti u rinfuzi, kartuše od 400g (235 x Ø 53,5 mm)
• Istisnuta količina se može regulirati do 1,5 cm3
• Radni tlak 400 bara
• Najveći tlak do preko 800 bara
• Sila aktiviranja 50 do 330 N - na radnim tlakovima od 50 do 330 N, na tlakovima istiskivanja od 50 do 400 bara
• Sukladno DIN 1283 (M10x1) i ispitana je od strane TÜV/GS, BLT i DLG
• Isporuka: sa zaštićenom gumenom gipkom cijevi i usnikom (M10x1)