SLDR-NO1-SN99,3/CU0,7-UNLEADED-250G-D1,5

br. art.  987 1133
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

MEKI LEM BEZ OLOVA

RoHS certifikat

Elektro lem br. 1
• S-Sn99,3Cu0,7 prema DIN EN 29453
• Katalizator 1.1.3.B prema DIN EN 29454 s organskim aktivatorima (bez halogena)
• Radna temperatura: 350-450 °C
• Temperatura topljenja: 227°C
• Primjena: tiskani krugovi, elektrotehnika