ZAŠTITNE RUKAVICE JEDNOKRATNE NITRIL CRNE M
br. art. 997 680439

Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
JEDNOKRATNE RUKAVICE OD NITRILA, CRNE
Please login to Webshop to report a bug
Svojstva
• Zaštitne rukavice od nitrila.
• Ne sadrži proteine lateksa koji izazivaju alergiju.
• Mogu se nositi s obje strane.
• Ne sadrže puder.
• Ne sadrže silikon.
• Ispitane za uporabu u radu s prehrambenim proizvodima.
• Debljina materijala: 0,10 mm ±0,01 mm
• Ukupna duljina: 240 mm
Područja primjene
• Auto industrija
• Za rad u laboratoriju.
• Obrada prehrambenih namirnica
• Farmaceutska, kemijska i elektroindustrija.
• Soboslikarstvo, lakiranje i poliranje
•Radovi čišćenja i održavanja