RUKAVICE ZAŠT. JEDNOKRATNE NITRIL CRNE L

br. art.  997 680580
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

JEDNOKRATNE RUKAVICE OD NITRILA, CRNE

Jednokratne crne nitril rukavice | Würth namijenjene su svakodnevnoj profesionalnoj uporabi gdje je potrebna čista, sigurna i kontrolirana manipulacija materijalima. Nitrilna formulacija bez alergena smanjuje rizik od alergijskih reakcija jer ne sadrži proteine lateksa, a istovremeno ne sadrži puder ni silikon. Rukavice su ispitane za rad s prehrambenim proizvodima i mogu se nositi obostrano, što pojednostavljuje upotrebu u brzim procesima.

Ključne značajke:

• Materijal: nitril, jednokratan tip zaštite

• Bez alergena: ne sadrži proteine lateksa

• Bez dodataka: bez pudera i bez silikona

• Obostrano nošenje: moguće nositi s obje strane

• Kontakt s hranom: ispitane i sigurne za prehrambenu industriju

• Dimenzije: debljina 0,10 mm ± 0,01 mm, duljina 240 mm

• Boja/veličina: crne, L

Kompatibilnost:

• Površine i alati u auto industriji

• Laboratorijski radovi i uzorkovanja

• Obrada prehrambenih sirovina i gotovih proizvoda

• Farmaceutska, kemijska i elektroindustrija

• Soboslikarski radovi, lakiranje i poliranje

• Čišćenje i održavanje prostora i opreme

Primjena u radu:

Odaberite ove nitrilne rukavice kada trebate kombinaciju higijenske barijere bez lateksa, kompatibilnosti s hranom i čiste primjene bez pudera i silikona, uz dobar osjet prstiju u preciznim zadacima.

Za koga je proizvod:

Za operatere u prehrambenoj proizvodnji, laboratorijske tehničare, automehaničare, farmaceutske i kemijske pogone, elektroindustriju, kao i timove za čišćenje i završne obrade koji trebaju jednokratne nitril rukavice bez alergena i s pouzdanim taktilnim osjećajem.