RUKAVICE ZAŠT. JEDNOKRATNE NITRIL CRNE XL

br. art.  997 680581
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

JEDNOKRATNE RUKAVICE OD NITRILA, CRNE

Jednokratne crne nitril rukavice | Würth namijenjene su svakodnevnoj profesionalnoj uporabi gdje je potrebna čista, sigurna i kontrolirana manipulacija materijalima. Nitrilna formulacija bez alergena smanjuje rizik od alergijskih reakcija jer ne sadrži proteine lateksa, a istovremeno ne sadrži puder ni silikon. Rukavice su ispitane za rad s prehrambenim proizvodima i mogu se nositi obostrano, što pojednostavljuje upotrebu u brzim procesima.

Ključne značajke:

Materijal: nitril, jednokratan tip zaštite

Bez alergena: ne sadrži proteine lateksa

Bez dodataka: bez pudera i bez silikona

Obostrano nošenje: moguće nositi s obje strane

Kontakt s hranom: ispitane i sigurne za prehrambenu industriju

Dimenzije: debljina 0,10 mm ± 0,01 mm, duljina 240 mm

Boja/veličina: crne, XL

Kompatibilnost:

Površine i alati u auto industriji

Laboratorijski radovi i uzorkovanja

Obrada prehrambenih sirovina i gotovih proizvoda

Farmaceutska, kemijska i elektroindustrija

Soboslikarski radovi, lakiranje i poliranje

Čišćenje i održavanje prostora i opreme

Primjena u radu:

Odaberite ove nitrilne rukavice kada trebate kombinaciju higijenske barijere bez lateksa, kompatibilnosti s hranom i čiste primjene bez pudera i silikona, uz dobar osjet prstiju u preciznim zadacima.

Za koga je proizvod:

Za operatere u prehrambenoj proizvodnji, laboratorijske tehničare, automehaničare, farmaceutske i kemijske pogone, elektroindustriju, kao i timove za čišćenje i završne obrade koji trebaju jednokratne nitril rukavice bez alergena i s pouzdanim taktilnim osjećajem.