MULTIMETAR ZA AUTOMOBILE
br. art. AB70617
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Digitalni multimetar
Please login to Webshop to report a bug
Profesionalni multimetar za automobilsku industriju
• Napon: AC (3,2 V-1000 V), DC (3,2 V-750 V)
• Struja: AC (32 mA - 10 A), DC (32 mA - 300 mA)
• Otpor: 320 Ω - 320 KΩ
• Frekvencija: 0,01 Hz - 32 kHz
• Ispitivanje dioda
• Okr/Min: 0 - 12.000
• Temperatura: (-20 °C - +1.370 °C)
• Napon: AC (3,2 V-1000 V), DC (3,2 V-750 V)
• Struja: AC (32 mA - 10 A), DC (32 mA - 300 mA)
• Otpor: 320 Ω - 320 KΩ
• Frekvencija: 0,01 Hz - 32 kHz
• Ispitivanje dioda
• Okr/Min: 0 - 12.000
• Temperatura: (-20 °C - +1.370 °C)