RAVNA SPOJNICA ZA ZRAK 8 NA 6MM

br. art.  AH0393603A
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

RAVNA PRIJELAZNA REDUKCIJA

Za pneumatske instalacije

• Prikladne za plastične cijevi različitih kvaliteta materijala.
• Nije za kočione sustave, samo za sekundarne potrošače.
• Radna temperatura: od -20°C do +80°C.
• Maksimalno dopušteni radni tlak: 20 bara.

Materijal:
Kućište: H.F. polimer
Brtvila: nitril
Nazubljena podloška: nehrđajući čelik