PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE 310ML

br. art.  AH096101
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Pneumatski pištolj za kartuše
310 ml

• Pištolj predviđen za nanošenje sredstava iz 310 ml kartuša, linijski ili špricanjem
• Izravan pritisak zraka na potisnik kartuše
• Regulacija pritiska špricanja
• Regulacija izdašnosti proizvoda
• Brzo ispuštanje pritiska
• Radna temperatura -10°C do + 80°C
• Radni tlak 6 – 8 bara
• Težina 1,115 kg
• Dimenzije: 340 x 220 x 65 mm