SET ABS 12 COMPACT + SMARTSTEP - JUBI 30

br. art.  AKZ 24190008
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sadržaj seta:

1 x Aku bušilica-odvijač ABS 12 COMPACT, 2 x 2,0 Ah, punjač

br. art. 701 101002

1 x Reflektor, LED, ECO, 25 W, 2000 lm

br. art. 981 508031

1 x Kapa crna baseball - 30 godina

br. art. WGE 115022

1 x Spiralno svrdlo HSS DIN 338 SMART STEP, Ø 6 mm

br. art. 624 930600

1 x Spiralno svrdlo HSS DIN 338 SMART STEP, Ø 8 mm

br. art. 624 930800

1 x Spiralno svrdlo HSS DIN 338 SMART STEP, Ø 10 mm

br. art. 624 931000

1 x Konstrukcijsko ljepilo s vlaknima Multi, 310 ml

br. art. 893 100115

1 x Konstrukcijsko ljepilo MS High Tack, bijelo, 290 ml

br. art. 893 225105