SET ZA VANJSKO PRANJE VOZILA

br. art.  AKZ 26774022
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SET ZA VANJSKO PRANJE VOZILA

 

Sadržaj seta:

1x Auto šampon, PREMIUM, 3l

br.art. 893 01023K

1x Spužva za auto

br.art. 899 700400

1x Plastična kanta, crna 20l

br.art. 695 77020

1x Sredstvo za čišćenje naplataka PREMIUM 400ml

br.art. 893 476500

1x Odstranjivač insekata 400ml

br.art. 861 900007

1x Sprej za skidanje smola 

br.art. 890 26

1x Superupijajuća krpa - 66x43cm

br.art. 899 800209

1x Polimerna površinska zaštita

br.art. 893 158

1x Sjajilo za gume 500ml

br.art. 890 12175