ZAŠTITNE ČIZME PROTECT S5 ŽUTA VEL.46

br. art.  BWSS 021146
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštitne čizme Protect S5

Razina sigurnosti: S5 (FO+SR)

HRN EN ISO 20345:2022

Zaštitne PVC čizme žute boje sa čeličnom kapom i postavom od poliestera

Antistatički protuklizni potplat otporan na ulja i ugljikovodike

Apsorber energije u području pete

Robusna čizma od PVC–a

Zaštitna kapa za prste od nehrđajućeg čelika (TC 200 J)

Antiperforacijska pločica od nehrđajućeg čelika (neprobojni potplat)

PVC/nitril potplat otporan na proklizavanje (SR)

Apsorbira energiju u području pete (ublaživač udarca)

Antistatičko djelovanje

Potplat otporan na djelovanje ulja, nafte i natrij–hidroksida

Otporne na prodor vode

Težina u veličini 42: cca 2.200 g/par