LANAC POCINČANI 42x11x6mm 15m

br. art.  CDY2700692
Loading
15 M
Sadržaj paketa: 15 M

Lanac, pocinčani

• Karika: 42 x 11 x 6 mm
• Valjak: 250 x 180 mm
• Kutija: 270 x 217 x 280 mm
• Max. Nosivost: 40 kg