Konopci, lanci i sajle

Konopci, lanci i sajle

Filter prikaza
  1. KONOPAC 1,3mmx60m KONOPLJA/POLIPROPILEN
    KONOPAC 1,3mmx60m KONOPLJA/POLIPROPILEN

    br. art. CDY2701611

    1 KOM
  2. KONOPAC 0,5mmX95m RAFIJA SINTETIČKA ZELENI
    KONOPAC 0,5mmX95m RAFIJA SINTETIČKA ZELENI

    br. art. CDY2702801

    1 KOM
  3. KONOPAC PVC 3,5mmx20m
    KONOPAC PVC 3,5mmx20m

    br. art. CDY2701451

    1 KOM
  4. KONOPAC PVC S ČELIČNOM ŽICOM 3,3mm/20m
    KONOPAC PVC S ČELIČNOM ŽICOM 3,3mm/20m

    br. art. TDO K20

    1 KOM
  5. LANAC POCINČANI 42x11x6mm 15m
    LANAC POCINČANI 42x11x6mm 15m

    br. art. CDY2700692

    15 M
  6. LANAC PLASTIČNI 40x9x6mm 30m
    LANAC PLASTIČNI 40x9x6mm 30m

    br. art. CDY2700582

    30 M
  7. LANAC UVIJENI ČELIK BOJA NIKLA 3,4x2,1x1mm 25m
    LANAC UVIJENI ČELIK BOJA NIKLA 3,4x2,1x1mm 25m

    br. art. CDY2700092

    25 M
  8. LANAC ČELIK GALVANIZIRAN 32x14x8mm 15m
    LANAC ČELIK GALVANIZIRAN 32x14x8mm 15m

    br. art. CDY2700605

    15 M
  9. RAFIJA PRIRODNA 50g
    RAFIJA PRIRODNA 50g

    br. art. CWU9968000

    1 KOM
  10. SAJLA POCINČANA 2mm 200m
    SAJLA POCINČANA 2mm 200m

    br. art. CDY2702182

    200 M