DYNAPRO VODILICA TMSC 270MM-POTPUNA-SOFTCLOSE-40KG

br. art.  F130107793
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 20
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

DYNAPRO SKRIVENA VODILICAS POTPUNIM IZVLAČENJEM

S integriranim Liquid Soft-close sistemom ublažavanja

Sinkronizirano potpuno izvlačenje

Dynapro Soft-close se može dodatno opremiti Tipmatic funkcijom

• Mehanički sistem otvaranja za fronte bez ručke
• Montaža Tipmatic jedinice na funkciju Tipmatic Soft-close bez alata
• Jedna jedinica za sve nazivne duljine i razrede težine
• 3-stupnjevano podešavanje sile izbacivanja
• Veliko područje otpuštanja pomoću letve za sinkronizaciju
• Podešavanje po visini +3,5 mm
• Podešavanje stranica ±1,5 mm
• Podešavanje nagiba +4 mm
• Podešavanje dubine -1/+3 mm
 
Napomena
• Tipmatic jedinica prikladna od NL 270 mm i širine korpusa min. 350 mm.