Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Solarni tuš 35 l
FARM PVC solarni tuš je praktičan i koristan izbor za osvježavajuće tuširanje u vašem dvorištu, vrtu ili na terasi, kraj bazena.
• Tuš je zapremine 35 litara vode, koju zagrijava sunčeva energija, crne je boje, dolazi u kompletu s ružom, miješalicom i slavinom
• Spaja se vrtnim crijevom na vodovod
• Voda u spremniku može se zagrijati do 60 °C
U setu se nalazi:
• Glava tuša 16 cm
• Miješalica
• Slavina
• Vrtni priključak za dovod vode ½“
• Set za spajanje - vijci i traka