SPIRALNO SVRDLO HSS DIN 340 3,2 mmx106 mmx69 mm

br. art.  H11056078
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 10
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Primjena:

Standardna geometrija za univerzalnu primjenu do 1000 N/mm2 .

Izvedba

  • Spiralna svrdla s univerzalnom standardnom geometrijom

Prednost:

  • Vrlo dobra svojstva za širok spektar primjena i preciznost pri rezanju
  • Univerzalna primjena, minimalni troškovi alata i veća fleksibilnost
  • Vaporizacija osigurava dobro prianjanje sredstva za hlađenje

Isporuka:

  • Pakiranje: svrdlo Ø 1,0–6,0 mm = 10 komada (cijena po komadu)