RUČNI UREZNIK-SETHSS D/C 5157 0 ST. G 1 in 11

br. art.  H13046080
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Primjena:

Za ručnu izradu cijevnih navoja u provrtima i rupama, za grupe materijala od čelika, nemetala i lijeva, čvrstoće do 1000 N/mm2 u pojedinačnoj proizvodnji.

Opis:

  • Br. H13045 010–H13046 140: set ručnih ureznika sadrži prvi ureznik (oblik A), drugi ureznik (oblik D) i završni ureznik (oblik C)
  • Br. H13046 710–H13046 780: ručni ureznik, prvi, HSS, ulazna duljina oblik A, označen jednim prstenom
  • Br. H13046 820–H13046 880: završni ureznik ulazna duljina oblik C, bez označenog prstena

Prednost:

  • Br. H13045: dugi vijek trajanja i pouzdanost procesa zahvaljujući inovativnoj reznoj geometriji, kao i univerzalnoj namjeni za maksimalnu fleksibilnost
  • Br. H13046: standardna geometrija s vrlo dobrim omjerom cijene i učinka