ISPITIVAČ DEBLJINE PREMAZA

br. art.  HU14002
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mjerač debljine laka

• Mjerač predviđen za mjerenje debljine laka na svim metalni površinama
• Mogućnost spremanja do 320 mjerenja u internu memoriju
• Alarm za gornju i donju granicu
• USB interface za povezianje sa računalom
• U isporuci sadrži kalibracijske listiće za podešavanje od strane korisnika
• Mjerni raspon 0–1250 μm
• Tolerancija: ± 3% do 850 μm, ± 5% od 850 do 1250 μm
• Točnost 0-50 μm (0,1 μm), 50–85 μm (1μm), 850–1250 μm (0,01mm)
• Radna temperatura 0–40 ºC

Prati slijedeće industrijske mjerne standarde:
GB/T 4956-1985
JIG 889-95
JB/T 8393-1996
GB/T 4957-1985
JIG 818-93