JAKNA MULTINORM PLAVO/CRNA VEL . XS

br. art.  M001099010
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jakna Multinorm

Funkcionalna i antistatička jakna pruža maksimalnu zaštitu i udobnost

• Otporna na plamen, antistatička, sa skrivenim patentnim zatvaračem

• Dva prednja i dva prsna džepa

• Reflektirajuće trake

• Podesive manžete

• EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 class 1, EN ISO 11611 class 2, EN ISO 11612