JAKNA RADNA NEVADA CRNO/SIVA vel.M

br. art.  M011037001
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNA JAKNA PILOT-PRSLUK NEVADA
Vjetrovka i vodoodbojna jakna u klasičnom prsluk-kroju s džepom za mobilni telefon 

Multifunkcijska
• Zimski ovratnik na skidanje
• Rukavi na skidanje
• Teddy podstava na skidanje
• Kapuljača na motanje

Patentni zatvarač poznate marke YKK

Dva otvorena džepa s drukerom na zatvaranje

Dva džepa na prsima s patentnim zatvaračem

Jedan džep na rukavu (lijevo) s patentnim zatvaračem

Materijal:
• Gornji sloj materijala od 50% pamuka i 50% poliestera, otprilike 250 g/m2
• Podstava od 100% poliestera
• Pranje na 30ºC