RADNA JAKNA STRETCH X SIVA VEL.3XL

br. art.  M401250005
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RADNA JAKNA STRETCH X

Udobna radna jakna, modernog dizajna. Inovativna fleksibilna tkanina kombinira udobnost pamuka i trajnost poliestera. Stretch X nudi elastična i fleksibilna svojstva prilikom nošenja te je zbog toga izuzetno udobna za nošenje. Opremljena Velcro podesivim manžetama i potporom za individualno podešavanje širine. Mrežasti umetci omogućuju maksimalnu ventilaciju.

• Gumbi pokriveni kako bi se spriječile ogrebotine na osjetljivim materijalima
• 5 vanjskih, 2 unutarnja džepa, džep olovke
• E-care tkanina (pruža 99% zaštitu od elektromagnetskog zračenja)
• Reflektirajući umetci, podešavanje širine oko kukova i na rukavu
• Trostruko prošiveni šavovi, kopče za ID držače
• STANDARD 100 ÖKO-TEX®
• Regular fit

Materijal: 72% pamuk, 25% poliester, 3% elastan
Težina: cca 260 g/m2

Strojno pranje na 60°