RADNE HLACE STRETCH X ANTRACIT VEL.24

br. art.  M403312401
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Moderne i robusne radne hlače za muškarce. Ove moderne hlače iz kolekcije Stretch X imaju moderan dizajn i nude optimalan i suvremeni dizajn. Opremljene čvrstim i izdržljivim trostrukim šavovima povećava se dugovječnost i vijek trajanja hlača.

• Gumbi pokriveni kako bi se spriječile ogrebotine na osjetljivim materijalima
• 7 vanjskih džepova, 2 džepa za olovke, džep za ravnalo
• E-CARE tkanina (pruža 99% zaštitu od elektromagnetskog zračenja)
• Reflektirajući umetci, ergonomski rez u predijelu koljena, elastični pojas
• Trostruko zašiveni šavovi, kopče za ID držače
• Džepovi na koljenima, certificirani u skladu s EN 14404
• STANDARD 100 OEKO-TEX®
• Regular fit

Materijal: 72% pamuk, 25% poliester, 3% elastan
Težina: cca 260 g/m2

Strojno pranje na 60°