RADNE HLAČE STRETCH EVO-ANTRACIT-VEL. 62

br. art.  M403462443
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Inovativne hlače modernog dizajna, izuzetno izdržljive zahvaljujući rastezljivoj tkanini

• Sakriveni i obloženi gumbi kako bi spriječilo grebanje kože
• 7 vanjskih džepova, 2 džepa za olovke, 1 džep za ravnalo
• E-CARE tkanina – pruža 99% zaštitu od elektromagnetskog zračenja
• Reflektirajući umetci, ergonomski kroj u pojačanom području koljena
• Elastični pojas
• Trostruko prošiveni šavovi, džepovi za koljena prema EN 14404
• Tkanina certificirana prema STANDARD 100 by OEKO-TEX

Materijal: 52% poliamid, 40% poliester, 8% elastan