RADNE HLAČE URBAN PRO CRNE 54

br. art.  M403758431
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

URBAN PRO CARGO hlače

Udobne i izdržljive ripstop cargo hlače

modernog dizajna s ravnim nogavicama za

svakodnevno nošenje

 

Moderne elastične manšete

Dva bočna džepa s otvorom, džep za ravnalo, dva prostrana bedrena džepa s patentnim zatvaračem, džep za mobilni telefon, dva stražnja džepa s preklopom, omča za čekić

Ravne nogavice s porubom

Pojačani džep za koljena ergonomskog oblika (certificiran u skladu s EN14404:2004+A1:2010)

 

Materijal: 72% pamuk, 26% poliester (recikliran), 2% elastan

Težina: 390 g / m2

 

Upute za održavanje: Ne izbjeljivati, ne sušiti u sušilici, ne glačati, ne čistiti kemijski.

Prati na max 40°C.